TGK(東京硝子器械)
セーフティグラス クリアケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76352667
品番
YX-520
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め
質量(g)
30
レンズ
UVカットレンズ
規格
ANSI規格品
タイプ
オーバーグラスタイプ
包装
PPケース個包装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×165×45
注意
※大型メガネ不可