TGK(東京硝子器械)
レーザー光保護具 YL130 ヤグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76352676
品番
YL130
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,090
販売価格(税別)
¥
41,900
バスケットに入れる
一般作業用で安全性を重視し、光学濃度を高く設定してありますので、保護メガネをかけた場合、レーザー光は見えなくなります。用途に応じてレーザーの種類と波長をご確認の上レンズをお決めください。
形状
ゴーグル
波長(nm)
1064
光学濃度(OD)
6<
可視光線透過率(%)
グリーン/50
適合レーザーの種類
Nd-YAG:1064/6以上Nd-YLF:1047/6以上Nd-YLF:1053/6以上
レンズ色
グリーン
呼称
フィルタ:ヤグ
注意
※あくまでも散乱光を対象としています。絶対にビームを直接のぞかないでください。