レーザー光保護具 YL130C ヤグ2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード76352746品番YL130C
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥63,140
販売価格(税別)
57,400

作業中、同時に複数の波長をカバーしたい時などに適しています。
可視光域については、ある程度光路確認できるよう光学濃度を低く、紫外線、赤外線については光学濃度を高く設定しています。

形式YL130C形状ゴーグル波長(nm)2663555321064光学濃度(OD)10<10<4<6使用可能なレーザの種類ヤグ(4倍波、3倍波、2倍波、基本波)レンズ色アンバー呼称フィルタ:ヤグ2可視光線透過率(%)アンバー/30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする