PFAコイルチューブ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
外径(Φmm)4
コイル外径(Φmm)約30
内径(Φmm)2
チューブ長さ(mm)2.5
内容量1本注文コード76353184品番-
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,395
販売価格(税別)
12,177

PFAは透明チューブで薬品の流れがよく確認でき、ガス配管チューブ等にも使用いただけます。
PFAコイルチューブは、実験装置の組立て時に長さが決まらない場合や、装置が固定から動く間のジョイント配管用に適しています。
表以外の寸法、巻数が別途に製作できます。

外径(Φmm)4内径(Φmm)2コイル外径(Φmm)約30密着長さ(mm)100チューブ長さ(mm)2.5適合ジョイント4Φ用耐圧(MPa)1.5以下材質PFA長さ(m)20伸長(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする