曜日別特売

ホモジナイザー T18 digital

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード76353699品番0003720001
参考基準価格(税別)¥282,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

デジタル表示により、実験の再現性がより良くなりました。
エコノミータイプのホモジナイザー。
クイック・リリースボタンでシャフトジェネレータの着脱が容易。
幅広い回転数は高周速が得られるように設計されています。

仕様●有効処理量(対H2O)(mL):1~1500、回転数範囲:3000~25000rpm最大処理粘度:5000mPas回転数表示:デジタル外形寸法:100×68×275mm重量:2.5kg
注意
※スタンド、シャフト、ボスヘッドは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする