TGK(東京硝子器械)
制電指サック 天然ゴム イエロー 500個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
XL
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
76355397
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
指先までフィットしやすい極薄タイプで細やかな作業に適しています。
体内から放電する静電気をカットしますので、電子機器などに。
サイズ
M
色
イエロー
内径(Φmm)
17±0.5
長さ(mm)
70
厚さ(mm)
0.10
材質
天然ゴム(NR)
入数(枚)
500
機能
静電気防止