制電指サック 天然ゴム イエロー 500個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズXL
内容量1箱(500個)注文コード76355415品番-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

指先までフィットしやすい極薄タイプで細やかな作業に適しています。
体内から放電する静電気をカットしますので、電子機器などに。

サイズXLイエロー内径(Φmm)21±0.5長さ(mm)70厚さ(mm)0.10材質天然ゴム(NR)入数(枚)500機能静電気防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする