TGK(東京硝子器械)
FTラテックス手袋 100枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76355424
品番
FT911-S
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥5,126
販売価格(税別)
¥
4,660
バスケットに入れる
良質の天然ゴム使用で傷や引裂きに強く、半導体に悪影響のシリコンがまったく検出されないシリコンレス・パウダーフリー手袋です。
用途
半導体・医療関連
サイズ
S
材質
天然ゴムラテックス
適合
パウダーフリー/左右兼用
厚さ(mm)
0.19±0.04(指先)、0.17±0.04(掌部)
入数(枚)
100
全長(cm)
24