導電PVCシート #13101

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻注文コード76359177品番1196-01 13101
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,090
販売価格(税別)
31,900

帯電防止加工を施し、静電気トラブルを防ぐことができるシートです。
PVCシートにカーボングリッドをプリントしています。

タイプ導電ゴムシート材質PVC(塩化ビニール)表面抵抗値(Ω)106~108仕様●寸法(幅×長さ×厚み)(mm):1370mm×30m×0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする