曜日別特売

PFA細口ビットボトル

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可102日以内出荷とは
内容量1本容量(mL)500仕様●高さ×内径×胴型(mm):170×26×73注文コード76359405品番7049-04
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥14,080
販売価格(税別)
12,800

バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
温度範囲は -200~+260℃までの耐久性があります。
中栓なしでも漏れにくいです。

仕様●高さ×内径×胴型(mm):170×26×73材質PFA容量(mL)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする