曜日別特売

ボトルトップディスペンサsimplex2

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可102日以内出荷とは
最小目盛(mL)1
容量(mL)10.0-100.0
内容量1個注文コード76360324品番1002-16 1621508
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥118,690
販売価格(税別)
107,900

改良波形レール採用により、容量設定ボタン(Volume selector)による容量設定がより早くできるようになりました。
排出バルブに安全ボールが付きました。排出チューブが接続されていない場合はボールが閉まり、分注されません。
全てのサイズのディスペンサーの取付口がGL45に統一されました。

容量(mL)10.0-100.0最小目盛(mL)1精度0.5%係数変動係数:0.1%適合アダプタGL32,GL38,S40材質液絡部:ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、FEP、ETFE、PFA、PTFE、プラチナイリジウム キャップ:PP温度範囲(℃)+15~+40粘度max 500mm2/sオートクレーブの可否仕様●付属インテイクチューブ(mm):170-330●蒸気圧力:max 600bar●濃度:max 2.2g/cm3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする