NT-A20 オートクレーバブルピペッター TGK(東京硝子器械) 76361243

オートクレーバブルピペッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合チップ705/703/503
容量(μL)2~20
最小目盛(μL)0.01
内容量1本注文コード76361243品番NT-A20
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥37,950
販売価格(税別)
34,500

オートグレーバブル型は本体ごとオートグレーブ可能。丸ごと滅菌処理でいつでも清潔・安心。

容器2、20μL正確度2μL:≦±6.0%20μL:≦±1.0%精密度(%/μL≦)2μL:≦±3.0%20μL:≦±0.5%適合チップ705/703/503容量(μL)2~20最小目盛(μL)0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする