※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
アルミナ角型匣鉢のみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外形寸法(mm)
90×90×50H
150×150×50H
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76363578
品番
60S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
用途
電子部品、電子材料、ガラス原料などの焼成用容器
タイプ
匣鉢のみ
寸法(mm)
60×60×35H
本体質量(g)
約122
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76363578
60S
02831114
60S
アルミナ角型匣鉢のみ 60S
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
3,590
税込
¥
3,949
注文コードが変更になりました