997-60S アルミナ角型匣鉢のみ TGK(東京硝子器械) 76363605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミナ角型匣鉢のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外形寸法(mm)60×60×35H
内容量1個注文コード76363605品番997-60S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
用途電子部品材料・特殊金属・セラミック原料・フェライトなどの焼成用、電子部品の焼成用容器(MM印なし)タイプ997 匣鉢のみ外形寸法(mm)60×60×35H本体質量(g)約154

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76363605997-60S02831577129-31-80-20997-60S 角型匣鉢のみ ACE997-60S TGK(東京硝子器械) 02831577角型匣鉢のみ ACE997-60STGK(東京硝子器械)1個
6,890
税込7,579
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする