MUW 19-19【ワケあり】 グレーチング 歩道用 圧接タイプ モノタロウ 76369957

MUW 19-19【ワケあり】 グレーチング 歩道用 圧接タイプ モノタロウ 76369957
MUW 19-19【ワケあり】 グレーチング 歩道用 圧接タイプ モノタロウ 76369957
MUW 19-19【ワケあり】 グレーチング 歩道用 圧接タイプ モノタロウ 76369957
MUW 19-19【ワケあり】 グレーチング 歩道用 圧接タイプ モノタロウ 76369957
MUW 19-19【ワケあり】 グレーチング 歩道用 圧接タイプ モノタロウ 76369957
モノタロウ

グレーチング 歩道用 圧接タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
76369957
品番
MUW 19-19【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。

用途
U字溝・側溝・歩道用に。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
Q235B(SS400相当)
長さ(mm)
約993
形状
並目 プレーン
高さ(mm)
約30
タイプ
歩道用
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
約30
溝幅(mm)
約200
表面処理
亜鉛メッキ
寸法D1(mm)
約244
寸法D2(mm)
約190
本数
(補強棒)3
許容差
±3mm
アングル寸法(mm)
30×30×3
バー高さ(mm)
約19
等分布荷重(kN/m2)
約5
商品状態
※理由あり(未使用・メッキ不均一)
注意
※側溝用でご使用ください
※取扱いする際は、手袋などを着用し、怪我のないようご注意ください
※設計条件を超える荷重がかかる場所では使用しないでください
※取付・取り外しは専門業者へ依頼してください
※加工しないでください
※破損、変形したグレーチングは使用しないでください
※油などが付着した場合、すみやかに取り除いてください
※隙間に指をいれないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする