LUM6020SLC アルテ化粧台用 2面鏡 くもり止め Janis(ジャニス工業) 76371436

 

LUM6020SLC アルテ化粧台用 2面鏡 くもり止め Janis(ジャニス工業) 76371436
LUM6020SLC アルテ化粧台用 2面鏡 くもり止め Janis(ジャニス工業) 76371436
LUM6020SLC アルテ化粧台用 2面鏡 くもり止め Janis(ジャニス工業) 76371436

アルテ化粧台用 2面鏡 くもり止め

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード76371436品番LUM6020SLC
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

「あるといい」をカタチに
間口600mm 奥行き370mmの置き場所を選ばない省スペース設計

間口(mm)600奥行(mm)370
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び現場への配送は行っておりません。
※事業所様(荷受人様常駐)に限らせて頂きます。予めご了承ください。
※またお届け先の事業者様の名称等が分かる看板確認が必須となります。
※4t車(幅:約2.3m)でのお届けとなります。配送先ご住所までトラックが通行可能か事前にご確認ください。4t車でのお届けができない場合は、別途チャーター料金をご請求させて頂きます。
※お届けの再にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76371436
2023-05-16
用途: キャビネットの交換
伝整体施術院

サイズ7、価格ともいいと思います。
照明ヲLEDならもっと良かった(省エネと耐久性)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする