TR-STP005-RD ネックストラップ ワンタッチ着脱式 トライメイト 76371743

ネックストラップ ワンタッチ着脱式

商品レビューを投稿する
レッド
内容量1個注文コード76371743品番TR-STP005-RD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

真ん中のボタンを押せば、着脱式リングストラップが外れるため首にかけたまま様々なシーンに対応します。

用途
急な着信、メールやネット使用時、スマホやデジカメで撮影したいとき、
改札でICカードをタッチしたい時などもストレスフリーに使えます。
レッド長さ(cm)50質量(g)8耐荷重(kg)約2
注意
※付けたまま激しい運動をすると携帯電話が落下する恐れがありますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする