曜日別特売
ORICO-2139C3-G2-CR-EP 2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ USB Type-C 3.1 GEN2 ORICO 76371847

 

ORICO-2139C3-G2-CR-EP 2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ USB Type-C 3.1 GEN2 ORICO 76371847
ORICO-2139C3-G2-CR-EP 2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ USB Type-C 3.1 GEN2 ORICO 76371847
ORICO-2139C3-G2-CR-EP 2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ USB Type-C 3.1 GEN2 ORICO 76371847
ORICO-2139C3-G2-CR-EP 2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ USB Type-C 3.1 GEN2 ORICO 76371847

2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ USB Type-C 3.1 GEN2

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード76371847品番ORICO-2139C3-G2-CR-EP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。
USB 3.1 GEN2 10Gbps通信プロトコルを採用しており、最大6Gbpsまでの伝送速度を実現。

用途内蔵HDD/SSDを外付け用として対応2.5インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×13質量(g)120伝送速度(Gbps)6入力SATA3.0出力USB3.1 Type-C付属品USB-C(オス)-USB-A(オス) 5Gbps仕様、USB-C(オス)-USB-A(オス) 10Gbps仕様ケーブル長(mm)500対応OSWindows、Mac、Linuxクリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする