曜日別特売
1060009300054355 マルチカットビスフレキ付 黒NP 八幡ねじ 76372179

1060009300054355 マルチカットビスフレキ付 黒NP 八幡ねじ 76372179
1060009300054355 マルチカットビスフレキ付 黒NP 八幡ねじ 76372179
1060009300054355 マルチカットビスフレキ付 黒NP 八幡ねじ 76372179

マルチカットビスフレキ付 黒NP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(110本×2パック)注文コード76372179品番1060009300054355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。

用途
堅い木に最適。
寸法(mm)3.8×51ねじの呼びM3.8材質頭部形状穴の形状十字穴表面処理めっき、焼き付け塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
763721791060009300054355126649183.8×511060009300054355 マルチカットビス黒 八幡ねじ 12664918マルチカットビス黒八幡ねじ1セット(110本×2パック)
960
税込1,056
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする