JM9501M 日本製 N95マスク くちばし型おりたたみ式 セーフラン安全用品 76372364

JM9501M 日本製 N95マスク くちばし型おりたたみ式 セーフラン安全用品 76372364
JM9501M 日本製 N95マスク くちばし型おりたたみ式 セーフラン安全用品 76372364
JM9501M 日本製 N95マスク くちばし型おりたたみ式 セーフラン安全用品 76372364
JM9501M 日本製 N95マスク くちばし型おりたたみ式 セーフラン安全用品 76372364
JM9501M 日本製 N95マスク くちばし型おりたたみ式 セーフラン安全用品 76372364
JM9501M 日本製 N95マスク くちばし型おりたたみ式 セーフラン安全用品 76372364
JM9501M 日本製 N95マスク くちばし型おりたたみ式 セーフラン安全用品 76372364

日本製 N95マスク くちばし型おりたたみ式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)
内容量1箱(50枚)注文コード76372364品番JM9501M
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認のN95規格マスク。
安心安全の日本国内製造。
口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造くちばし型。
衛生的で携帯に便利な個包装、使い捨て。
ノースクリップが鼻にピッタリフィットしメガネが曇りにくい。
安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。

用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに形状くちばし型入数(枚)50包装形態個包装ひもタイプ頭かけタイプ構造3層対象PM2.5/ウイルス/風邪/花粉ホワイト生産国日本材質外層:メルトブロー、 中間層:メルトブロー、内側層:PP+PE、 【ひも】PU、【ノーズクリップ】PE+スチール規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-3348)仕様バルブ無し、使い捨てタイプ
注意
※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください。
※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※マスクの改造や補修などはしないでください。
※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください。
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする