曜日別特売
- リベレーターフロアブル バイエルクロップサイエンス 76374674

リベレーターフロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本(500mL)
内容量1本(500mL)注文コード76374674品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スズメノテッポウ、スズメノカタビラ、カズノコグサ等の一年生イネ科雑草からハコベ、ノミノフスマ、ナズナ、 タネツケバナ、イヌカミツレ、ノボロギク等の一年生広葉雑草まで幅広い範囲の麦畑雑草に効果を示します。
スルホニルウレア系およびジニトロアニリン系除草剤抵抗性スズメノテッポウにも優れた効果を発揮します。
幅広い散布適期を有し、麦は種後から麦3葉期まで使用できます。(イネ科雑草1葉期まで)
長い持続効果が期待できます。

剤形水和剤適合雑草一年生雑草農林水産省登録第(号)23584成分ジフルフェニカン 8.4%、フルフェナセット 33.6%性状類白色水和性粘稠懸濁液体有効期限(年)4適合作物小麦、大麦(秋播栽培)農耕地/非農耕地農耕地用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする