- カウンシルコンプリートジャンボ バイエルクロップサイエンス 76374683

カウンシルコンプリートジャンボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(300g)注文コード76374683品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

トリアファモンとテフリルトリオンの2種混合の一発処理除草剤です。
高葉齢のノビエに対する殺草力が高く、また、長期の残効性を示します。
クログワイ、オモダカ、コウキヤガラに高い除草効果と塊茎形成抑制効果を示します。効果の持続性が長く、通常の圃場条件では1回の散布で雑草を防除することができます。
問題となっているスルホニルウレア抵抗性雑草、ならびにキシュウスズメノヒエ、イボクサ、クサネム等の特殊雑草に対しても有効です。
水稲に対する安全性が高く、通常の圃場条件下では安心して使用できます。
直播水稲(鉄コーティング直播水稲含む)において、除草効果・安全性ともに優れ、稲1葉期からノビエ3葉期までの幅広い散布適期で使用できます。

適合場所水稲剤形細粒剤適合雑草一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、キシュウスズメノヒエ農林水産省登録第(号)23796成分テフリルトリオン 10.0%、トリアファモン 1.6%性状褐色細粒有効期限(年)4適合作物移植水稲、直播水稲農耕地/非農耕地農耕地用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする