曜日別特売
SN62B-1 バイカラージョーゼットブラウス 神馬本店 76376494

SN62B-1 バイカラージョーゼットブラウス 神馬本店 76376494
SN62B-1 バイカラージョーゼットブラウス 神馬本店 76376494

バイカラージョーゼットブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ5号
内容量1枚注文コード76376494品番SN62B-1
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

洗練バイカラー×タックデザインのキレイめ半袖ブラウス。
エアリーでドレープ感が美しいジョーゼット素材仕立て。

用途ブラウスネイビー性別女性用サイズ5号バスト(cm)89肩幅(cm)36着丈(cm)53袖丈(cm)23混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、ホームクリーニング可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする