神馬本店
バイカラージョーゼットブラウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
アイボリー
ネイビー
アイボリー
サックス
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76376598
品番
SN62B-6
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
洗練バイカラー×タックデザインのキレイめ半袖ブラウス。
エアリーでドレープ感が美しいジョーゼット素材仕立て。
用途
ブラウス
色
アイボリー
性別
女性用
サイズ
11号
バスト(cm)
99
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
56
袖丈(cm)
25
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、ホームクリーニング可能