神馬本店
ワンピース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
77
74
77
80
83
87
91
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76376799
品番
SN70W-2
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
上質なグレーボーダーを洗練のストレートシルエットで美しく
安心の抗菌防臭加工を施し清潔感をキープ
用途
ワンピース
色
グレー
性別
女性用
サイズ
7号
バスト(cm)
89
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
92
袖丈(cm)
23
ウエスト(cm)
77
混率(%)
ポリエステル100
機能
抗菌防臭加工、ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能