曜日別特売
WN53S-1 美形スカート:プリーツ 神馬本店 76376948

 

WN53S-1 美形スカート:プリーツ 神馬本店 76376948
WN53S-1 美形スカート:プリーツ 神馬本店 76376948
WN53S-1 美形スカート:プリーツ 神馬本店 76376948
WN53S-1 美形スカート:プリーツ 神馬本店 76376948
WN53S-1 美形スカート:プリーツ 神馬本店 76376948
WN53S-1 美形スカート:プリーツ 神馬本店 76376948
WN53S-1 美形スカート:プリーツ 神馬本店 76376948

美形スカート:プリーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)64
ヒップ(cm)97
内容量1枚注文コード76376948品番WN53S-1
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

エレガントなサイドプリーツデザインをラク伸びウエストで快適に!
オールシーズン軽快な上質ニットに制菌加工をプラス

用途スカートネイビー性別女性用サイズMウエスト(cm)64ヒップ(cm)97丈(cm)56混率(%)ポリエステル100(再生PET40)機能制菌加工、360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする