神馬本店
美形スカート:プリーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
XL
4L
5L
ウエスト(cm)
86
58
61
64
67
71
75
80
86
ヒップ(cm)
119
91
94
97
100
104
108
113
119
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76376993
品番
WN53S-1
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
エレガントなサイドプリーツデザインをラク伸びウエストで快適に!
オールシーズン軽快な上質ニットに制菌加工をプラス
用途
スカート
色
ネイビー
性別
女性用
サイズ
5L
ウエスト(cm)
86
ヒップ(cm)
119
丈(cm)
59
混率(%)
ポリエステル100(再生PET40)
機能
制菌加工、360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能