神馬本店
パンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
73
64
67
70
73
77
81
86
92
ヒップ(cm)
100
91
94
97
100
104
108
113
119
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76377273
品番
SS800P-7
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スマートなアンクル風シルエットの美脚パンツをラク伸びサマーニットで!
きゅうくつ感無しの後ろゴムと抗菌防臭加工も◎
用途
パンツ
色
ブラック
性別
女性用
サイズ
11号
ウエスト(cm)
73
ヒップ(cm)
100
丈(cm)
フリーサイズ(股下85)
混率(%)
ポリエステル100
機能
抗菌防臭加工、高通気、360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
股下(cm)
85