神馬本店
ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
19号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76377456
品番
SA460V-27
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
落ち着いた印象のグレーブラックチェックをタックデザインでエレガントに
コーデ力抜群のきれいめベスト
用途
ベスト
色
グレーブラック
性別
女性用
サイズ
19号
バスト(cm)
112
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
54
混率(%)
ポリエステル96・ナイロン4
機能
ホームクリーニング可能