曜日別特売
TGS20004D LED 小型シーリングライト 人感センサー付 タキズミ(TAKIZUMI) 76378874

 

TGS20004D LED 小型シーリングライト 人感センサー付 タキズミ(TAKIZUMI) 76378874
TGS20004D LED 小型シーリングライト 人感センサー付 タキズミ(TAKIZUMI) 76378874

LED 小型シーリングライト 人感センサー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード76378874品番TGS20004D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

プラスチックセード(乳白色/クリア)
本体プラスチック(ホワイト)
人感センサー

電圧(V)AC100消費電力(W)6.7色温度(K)6500演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)97長さ(mm)205高さ(mm)55質量(kg)0.4直径(Φmm)140取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色光束(Lm)650LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする