曜日別特売
V265 差込式消火栓弁 立売堀製作所 76379653

差込式消火栓弁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個使用圧力(MPa)2.0サイズ65×45°注文コード76379653品番V265
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
仕様等価管長:15.0m質量(kg)4.8サイズ65×45°使用圧力(MPa)2.0認定番号せ-435

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする