曜日別特売
KU92250K30S1 空調服(R) ベスト(服のみ) 空調服 76384964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KU92250K30S1 空調服(R) ベスト(服のみ) 空調服 76384964
KU92250K30S1 空調服(R) ベスト(服のみ) 空調服 76384964
KU92250K30S1 空調服(R) ベスト(服のみ) 空調服 76384964
KU92250K30S1 空調服(R) ベスト(服のみ) 空調服 76384964
KU92250K30S1 空調服(R) ベスト(服のみ) 空調服 76384964
KU92250K30S1 空調服(R) ベスト(服のみ) 空調服 76384964
KU92250K30S1 空調服(R) ベスト(服のみ) 空調服 76384964

空調服(R) ベスト(服のみ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
シルバー
内容量1着注文コード76384964品番KU92250K30S1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

左胸の反射プリントで暗所での視認性向上
今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ
配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。
さらに左胸ワンポイントに反射プリントを採用し視認性を向上。
通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。
<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。

仕様
襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。
風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。
左胸の反射プリント。
脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様
ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。
シルバーセット内容服のみ素材本体/エアコンテック(R)(ポリエステル100%)、配色部エンボス/ポリエステル100%サイズS生地エアコンテック(R)機能透湿/紫外線カット/撥水着丈(cm)64肩幅(cm)39胸囲(cm)110裾廻り(cm)68、最大108
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ株式会社の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 農作業(稲刈り)
農事組合法人加納営農組合農・林・水産業

8月下旬の暑い中、ある程度快適に作業ができて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする