曜日別特売
SAD-1 エアー分岐コック マリンテック 76385777

エアー分岐コック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個タイプ1方分岐注文コード76385777品番SAD-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給!
コックを開閉することでエアーの調整が可能
容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適!
分岐コック同士をつないで延長することも可能!

パイプ径(Φmm)5(主)外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)種別直列分岐タイプ1方分岐
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする