OGK KABUTO
カブトドライTシャツ 1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
XL
S
M
L
XL
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76397266
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
吸水速乾
DRY素材使用
4サイズ展開
サイズ
XL
色
ブラック
材質
ポリエステル100%
仕様
身丈:74cm/身巾:57cm/肩巾:51cm/袖丈:23cm
注意
※掲載イラストは実際の製品仕様と若干異なる場合がございます