MINOURA(箕浦)
303-0504-40 プレミアムボトルケージ クロームメッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76398675
品番
AB100-4.5
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
カラーバリエーションが豊かなのでお好みの色を自転車に合わせてお選び頂けます
軽量で丈夫なジュラルミン製
軽さや出し入れのしやすさを重視する方にオススメ
色
クロームメッキ
質量(g)
38
材質
#2017ジュラルミン
線径(Φmm)
4.5
仕様
自転車ポリボトル(直径:73mm)に合わせた専用設計