TSG-23EBを使用して、フロントバッグとともにサイコンやボトルホルダー・スマホホルダーなどの様々なアクセサリーを取り付け、ハンドル周りのスペースを増設します。
アルミバー部分は左右に1cmスライドが可能です。
「EB-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定します。
フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。
直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。