曜日別特売
402504 【オーダー】道路標識・構内用 高さ制限 日本緑十字社 76402954

※カスタマイズイメージ

402504 【オーダー】道路標識・構内用 高さ制限 日本緑十字社 76402954
402504 【オーダー】道路標識・構内用 高さ制限 日本緑十字社 76402954
402504 【オーダー】道路標識・構内用 高さ制限 日本緑十字社 76402954
402504 【オーダー】道路標識・構内用 高さ制限 日本緑十字社 76402954

【オーダー】道路標識・構内用 高さ制限

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード76402954品番402504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。構内専用のスチール製道路標識です。ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。

用途当該情報の明示(指示)に表示内容高さ制限取付け方法ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)材質スチール(メラミン焼付)縦(mm)600横(mm)600厚さ(mm)1加工カッティング文字書体角ゴシック文字色仕様普通山型サービス分類オーダー・加工
注意
※商品カゴにいれた後に、オプションを入力いただきます。
※文字の印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。
※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字は致しかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする