DES-90 天然木製 デッキ 縁台用ステップ90cm 板厚35mm 住まいスタイル 76404966

DES-90 天然木製 デッキ 縁台用ステップ90cm 板厚35mm 住まいスタイル 76404966
DES-90 天然木製 デッキ 縁台用ステップ90cm 板厚35mm 住まいスタイル 76404966
DES-90 天然木製 デッキ 縁台用ステップ90cm 板厚35mm 住まいスタイル 76404966
DES-90 天然木製 デッキ 縁台用ステップ90cm 板厚35mm 住まいスタイル 76404966
DES-90 天然木製 デッキ 縁台用ステップ90cm 板厚35mm 住まいスタイル 76404966
DES-90 天然木製 デッキ 縁台用ステップ90cm 板厚35mm 住まいスタイル 76404966
DES-90 天然木製 デッキ 縁台用ステップ90cm 板厚35mm 住まいスタイル 76404966
DES-90 天然木製 デッキ 縁台用ステップ90cm 板厚35mm 住まいスタイル 76404966
DES-90 天然木製 デッキ 縁台用ステップ90cm 板厚35mm 住まいスタイル 76404966
DES-90 天然木製 デッキ 縁台用ステップ90cm 板厚35mm 住まいスタイル 76404966
DES-90 天然木製 デッキ 縁台用ステップ90cm 板厚35mm 住まいスタイル 76404966
DES-90 天然木製 デッキ 縁台用ステップ90cm 板厚35mm 住まいスタイル 76404966
DES-90 天然木製 デッキ 縁台用ステップ90cm 板厚35mm 住まいスタイル 76404966
DES-90 天然木製 デッキ 縁台用ステップ90cm 板厚35mm 住まいスタイル 76404966

天然木製 デッキ 縁台用ステップ90cm 板厚35mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ライトブラウン
内容量1台注文コード76404966品番DES-90
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

庭へ出る掃出し口が高すぎるので、
ちょっとした階段を作りたい。
せまいベランダでも縁側を作ってくつろぎたい。
サンダルを履かずに洗濯物を干したい。
そんな願いを叶えてくれる、ありそうでなかった
「デッキ縁台ステップ」の登場です。
幅が90cmと広めで、2、3個並べれば、
狭いマンションのベランダにも縁側を作ることが
できます。
「デッキ縁台」シリーズと組み合わせることで、
ウッドデッキ風の本格的な縁台を設置することも
できます。
縁台ステップ デッキステップ 幅90cm 1段

用途木製ステップ:ウッドデッキ 縁台 1段 勝手口 掃き出し窓 階段 ベランダ パネル 踏み台 置くだけ 簡単 設置 縁側 濡れ縁ライトブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×約395(中央部450)×約160質量(kg)8材質杉材天然木仕上ステイン塗装
注意
※汚れたら水拭きしていただけます。
※天然木のため、色褪せやひび割れが発生する場合があります。ホームセンターで販売されている木材の保護塗料で塗り直しいただくなど、定期的なメンテナンスをおすすめいたします。
※ステイン塗料につきましては、衣料品等に色移りする場合がございます。乾拭きなどしてご利用ください。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする