DF010H-2P 鉄製フェンス220cm ハイタイプ 住まいスタイル 76405027

DF010H-2P 鉄製フェンス220cm ハイタイプ 住まいスタイル 76405027
DF010H-2P 鉄製フェンス220cm ハイタイプ 住まいスタイル 76405027
DF010H-2P 鉄製フェンス220cm ハイタイプ 住まいスタイル 76405027
DF010H-2P 鉄製フェンス220cm ハイタイプ 住まいスタイル 76405027
DF010H-2P 鉄製フェンス220cm ハイタイプ 住まいスタイル 76405027
DF010H-2P 鉄製フェンス220cm ハイタイプ 住まいスタイル 76405027
DF010H-2P 鉄製フェンス220cm ハイタイプ 住まいスタイル 76405027
DF010H-2P 鉄製フェンス220cm ハイタイプ 住まいスタイル 76405027
DF010H-2P 鉄製フェンス220cm ハイタイプ 住まいスタイル 76405027
DF010H-2P 鉄製フェンス220cm ハイタイプ 住まいスタイル 76405027
DF010H-2P 鉄製フェンス220cm ハイタイプ 住まいスタイル 76405027
DF010H-2P 鉄製フェンス220cm ハイタイプ 住まいスタイル 76405027

鉄製フェンス220cm ハイタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個(2枚)注文コード76405027品番DF010H-2P
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

端正なデザインが美しい英国風のアイアンフェンス
エレガントな雰囲気のアイアンフェンスです。
瀟洒(しょうしゃ)な存在感があり、蔦をからませれば
まるで、ロマンチックな古城の庭!
オフシーズンでもお庭を華やかにしてくれます。
蔦のからみやすいデザインなので、
ゴーヤやキュウリでグリーンカーテンにしても◎。
どんなグリーンも引き立てますが、薔薇との相性は
ピカイチです!
高さ220cmのハイタイプは、道路からのちょっとした
目隠し&防犯に最適です。
やんわりと視線を遮りながらも、風通しが良く、
軽やかでオシャレ。
センスが光るアイアンフェンスです。
ロートアイアン風 アラベスク アールヌーボ 様式美

用途スチール製フェンス:ガーデン 庭 家庭菜園 間仕切り ガーデニング フェンス 柵 簡単 設置 囲い クラシック 垣根ホワイト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約530×約2200×約17質量(kg)5.4材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする