曜日別特売
IF-DR029-4P プランタースタンド ハイ アイアンメッシュ TWILL(ツイル) 住まいスタイル 76405535

IF-DR029-4P プランタースタンド ハイ アイアンメッシュ TWILL(ツイル) 住まいスタイル 76405535
IF-DR029-4P プランタースタンド ハイ アイアンメッシュ TWILL(ツイル) 住まいスタイル 76405535
IF-DR029-4P プランタースタンド ハイ アイアンメッシュ TWILL(ツイル) 住まいスタイル 76405535
IF-DR029-4P プランタースタンド ハイ アイアンメッシュ TWILL(ツイル) 住まいスタイル 76405535
IF-DR029-4P プランタースタンド ハイ アイアンメッシュ TWILL(ツイル) 住まいスタイル 76405535
IF-DR029-4P プランタースタンド ハイ アイアンメッシュ TWILL(ツイル) 住まいスタイル 76405535
IF-DR029-4P プランタースタンド ハイ アイアンメッシュ TWILL(ツイル) 住まいスタイル 76405535
IF-DR029-4P プランタースタンド ハイ アイアンメッシュ TWILL(ツイル) 住まいスタイル 76405535
IF-DR029-4P プランタースタンド ハイ アイアンメッシュ TWILL(ツイル) 住まいスタイル 76405535
IF-DR029-4P プランタースタンド ハイ アイアンメッシュ TWILL(ツイル) 住まいスタイル 76405535
IF-DR029-4P プランタースタンド ハイ アイアンメッシュ TWILL(ツイル) 住まいスタイル 76405535
IF-DR029-4P プランタースタンド ハイ アイアンメッシュ TWILL(ツイル) 住まいスタイル 76405535

プランタースタンド ハイ アイアンメッシュ TWILL(ツイル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(4枚)
ホワイト
内容量1セット(4枚)注文コード76405535品番IF-DR029-4P
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

「植物と暮らす」を、もっと美しく
まるでプロがコーディネートしたかのような
洗練されたディスレイが叶う「TWILL」(ツイル)
シリーズから、アイアンプランタースタンドが
登場しました。
見た目のスタイリッシュさだけでなく、日当たりや
風通しがよくなり、掃除がしやすくなるのも大きな
メリット。
ミニマムなデザインなので風に
あおられにくく、地面から離すことで害虫・地熱・
湿気等からプランターを守り、根腐れ防止にも効果的。
お気に入りの植物が、まるでアートに。
角の丸みがスチールの硬質さにやわらかな
印象をプラス。
玄関先のシューズラックや、お店の什器としても。
幅や高さの違うスタンドを組み合わせることで
立体感のある演出が可能。
通気性、排水性、日当たり良好。
高さを出すことで、より多くの日差しを
浴びられるように。
植物たちが喜んでいるようで、さらに愛着が湧きそう。
室内・屋外どちらでも使えるタフな素材。
頑丈で耐久性に優れたアイアン素材。
さらに粉体塗装を施すことで傷や錆に強いのが特徴。
プランター台 アイアン 1段 スチール製 ラック

用途スチール製プランター台:玄関 シューズラック 什器 フラワースタンド ガーデンラック 鉢置き 園芸ラック 花台 花置き棚材質スチール質量(kg)1枚/2.8ホワイト仕上粉体塗装組立時間2人で20分寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約400×約2000×15
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
※簡易設置のため、強度については設置環境に依存いたします。十分に安全をご確認の上、設置してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする