IF-GR024-2P アイアンフェンス GRAPH(グラフ)220cm トレリス 住まいスタイル 76405788

IF-GR024-2P アイアンフェンス GRAPH(グラフ)220cm トレリス 住まいスタイル 76405788
IF-GR024-2P アイアンフェンス GRAPH(グラフ)220cm トレリス 住まいスタイル 76405788
IF-GR024-2P アイアンフェンス GRAPH(グラフ)220cm トレリス 住まいスタイル 76405788
IF-GR024-2P アイアンフェンス GRAPH(グラフ)220cm トレリス 住まいスタイル 76405788
IF-GR024-2P アイアンフェンス GRAPH(グラフ)220cm トレリス 住まいスタイル 76405788
IF-GR024-2P アイアンフェンス GRAPH(グラフ)220cm トレリス 住まいスタイル 76405788
IF-GR024-2P アイアンフェンス GRAPH(グラフ)220cm トレリス 住まいスタイル 76405788
IF-GR024-2P アイアンフェンス GRAPH(グラフ)220cm トレリス 住まいスタイル 76405788
IF-GR024-2P アイアンフェンス GRAPH(グラフ)220cm トレリス 住まいスタイル 76405788
IF-GR024-2P アイアンフェンス GRAPH(グラフ)220cm トレリス 住まいスタイル 76405788
IF-GR024-2P アイアンフェンス GRAPH(グラフ)220cm トレリス 住まいスタイル 76405788
IF-GR024-2P アイアンフェンス GRAPH(グラフ)220cm トレリス 住まいスタイル 76405788
IF-GR024-2P アイアンフェンス GRAPH(グラフ)220cm トレリス 住まいスタイル 76405788
IF-GR024-2P アイアンフェンス GRAPH(グラフ)220cm トレリス 住まいスタイル 76405788

アイアンフェンス GRAPH(グラフ)220cm トレリス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)
内容量1セット(2枚)注文コード76405788品番IF-GR024-2P
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

地面に挿すだけ!モダンで優雅なワンランク上の
庭づくり
シンプルで無駄を省き、使いやすさを追求した
格子のフェンスは、洗練されたスタイリッシュさも、
クラシカルで優美な雰囲気も感じられます。
シンプルモダン、イングリッシュガーデン、
フレンチ、ナチュラルetc...、
どんなテイストの空間も引き立てて、場所を問わず
活躍します。
見通しのいいアイアンフェンスは、お庭の開放感を
維持できるうえに、木製のものより経年劣化が
少ないのがポイント。
スリムタイプはトレリスとして使うこともでき、
プランターの背面に立てて、薔薇を誘引すると
素敵です。
狭いベランダや玄関前でも窮屈にならず、
クリスマスイルミネーションや、ハロウイン
デコレーションなど、家族のイベントを
盛り上げます。
グラフ 黒 ブラック 刺すだけ 格子 自立

用途鉄製フェンス:ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り トレリス 庭 クレマチスブラック寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約885×約2260×13質量(kg)1枚/5材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-13
用途: 壁際のつる植物の支え
製造業

土地が柔らか目なのでハーフブロックとモルタルで支柱を固定しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする