住まいスタイル
人工木ウッドデッキ ecofeel(エコフィール) コーナーフェンス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ダークブラウン
ダークブラウン
ライトブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76407093
品番
PWDE-CN
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
「エコフィール」シリーズ用のコーナーフェンスです。
別売りの縁台やステップ、ストレートフェンスとの組み合わせで、デザイン性の高い、おしゃれなウッドデッキをお作りいただけます。
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約900×約50×約450
質量(kg)
10
材質
木粉・ポリエチレン
組立時間
2人で20分(1台)
注意
※人工木は高い強度がありますが、鋭利なものなどで強い衝撃を与えると、割れやへこみが生じることがありますのでご注意ください。
※また、高温になる場所で伸縮や反りなどの発生、その他紫外線や風雨・経年劣化による多少の色褪せが見られる場合があります。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※
また、生産ロットによって、若干の色のばらつきが生じる場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません