曜日別特売
SPL-8923WHT ブランティーク ホワイトアイアントレリスH147 住まいスタイル 76408073

SPL-8923WHT ブランティーク ホワイトアイアントレリスH147 住まいスタイル 76408073
SPL-8923WHT ブランティーク ホワイトアイアントレリスH147 住まいスタイル 76408073
SPL-8923WHT ブランティーク ホワイトアイアントレリスH147 住まいスタイル 76408073
SPL-8923WHT ブランティーク ホワイトアイアントレリスH147 住まいスタイル 76408073
SPL-8923WHT ブランティーク ホワイトアイアントレリスH147 住まいスタイル 76408073
SPL-8923WHT ブランティーク ホワイトアイアントレリスH147 住まいスタイル 76408073
SPL-8923WHT ブランティーク ホワイトアイアントレリスH147 住まいスタイル 76408073
SPL-8923WHT ブランティーク ホワイトアイアントレリスH147 住まいスタイル 76408073

ブランティーク ホワイトアイアントレリスH147

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1組(2枚)
内容量1組(2枚)注文コード76408073品番SPL-8923WHT
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

まるでフランスの蚤の市で買い付けたような、雰囲気のあるガーデンファニチャー・シリーズ
あたたかな気持ちにさせてくれるフレンチ・アンティーク
フランス語で「白」を意味する「ブラン」に、アンティークな魅力をプラスしたシリーズ、「ブランティーク」。
なじみやすい清潔感のあるオフホワイトと、気品あるシャビー感が絶妙にミックスされ、お庭やベランダ、バルコニーの雰囲気を味わい深いものにしてくれます。
シリーズで揃えられるので、統一感のあるガーデンコーナーが作れます。
シャビーなインテリアに興味があるけれど、どこから手をつけていいかわからない・・・
という方にも気軽に楽しんで頂けます。
ひとつ置くだけで、まるでフランスの郊外のような雰囲気に時を忘れる・・・。
そんなデザイン性の高い「ブランティーク」シリーズなら、オブジェを兼ねたガーデンアイテムとして長く愛されることでしょう。

ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1枚/約420×約25×約1470質量(kg)1枚/2材質スチ-ル仕上粉体塗装・アンティーク加工
注意
※この商品は、アンティーク調に加工した商品です。汚れや塗装が剥がたり、サビているように見える加工が施されております。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76408073
2022-06-02
用途: ガーデニングの飾り
その他業種

重厚感なし
金額相当でした。色合いはアンティークで良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする