曜日別特売
UBST-600 マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル 76408274

UBST-600 マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル 76408274
UBST-600 マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル 76408274
UBST-600 マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル 76408274
UBST-600 マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル 76408274
UBST-600 マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル 76408274
UBST-600 マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル 76408274
UBST-600 マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル 76408274
UBST-600 マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル 76408274
UBST-600 マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル 76408274
UBST-600 マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル 76408274
UBST-600 マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル 76408274
UBST-600 マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル 76408274
UBST-600 マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル 76408274
UBST-600 マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル 76408274
UBST-600 マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル 76408274
UBST-600 マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル 76408274

マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
容量(L)約39
内容量1個注文コード76408274品番UBST-600
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ホテルグレードの空間にコーディネート
高級ホテルやテーマパークなどで使われている
マグネシウム素材を、モダンなデザインと機能性に
アップデート。
素朴な石造りの風合いがあり、
北欧やシックスタイル、イングリッシュガーデン、
フレンチカントリー、インダストリアル、西海岸etc...、
どんなテイストの空間にも上質感を与え、植物の魅力を
引き立てます。
上品さがあるので、学校や公園、
美術館、チャペル、マンションエントランスのような、
堅さのある場所にもおすすめです。
オリーブやバラの
大苗などを、こんなおしゃれな鉢に入れたら、
きっと素敵ですよね。
マグネシアプランター インダストリアル コンクリート

用途マグネシウムプランター:屋外 庭 家庭菜園 ガーデニング レンガ 高耐久 高耐候 花壇 プランタ ガーデン プランタ カバー材質酸化マグネシウムホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約605×約305×約310有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×約250×約280質量(kg)11.2仕上ステイン系塗装タイプ幅60cm容量(L)約39
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※一点一点ハンドメイドで製造しているため、個体ごとに塗装ムラや気泡跡、形のゆがみ等がある場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: ◆薔薇株のメンテナンス用として

◆薔薇株の植え替えによる更新用に求めました。重厚で落ち着いた雰囲気で、薔薇の花を邪魔せずに、庭の景観アップに貢献してくれ、とても気に入っております。

2026-01-15
用途: ◆薔薇株のメンテナンス用として

◆庭の薔薇株の植替え用に求めました。リニューアルした庭の景観に合うよう、本品を選びました。色彩・デザイン等思い通りの見栄えでとても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする