曜日別特売
WF-120F-4P ミニウッドフェンス 120cm 折りたたみ 縦ストライプ 住まいスタイル 76408378

WF-120F-4P ミニウッドフェンス 120cm 折りたたみ 縦ストライプ 住まいスタイル 76408378
WF-120F-4P ミニウッドフェンス 120cm 折りたたみ 縦ストライプ 住まいスタイル 76408378
WF-120F-4P ミニウッドフェンス 120cm 折りたたみ 縦ストライプ 住まいスタイル 76408378
WF-120F-4P ミニウッドフェンス 120cm 折りたたみ 縦ストライプ 住まいスタイル 76408378
WF-120F-4P ミニウッドフェンス 120cm 折りたたみ 縦ストライプ 住まいスタイル 76408378
WF-120F-4P ミニウッドフェンス 120cm 折りたたみ 縦ストライプ 住まいスタイル 76408378
WF-120F-4P ミニウッドフェンス 120cm 折りたたみ 縦ストライプ 住まいスタイル 76408378
WF-120F-4P ミニウッドフェンス 120cm 折りたたみ 縦ストライプ 住まいスタイル 76408378
WF-120F-4P ミニウッドフェンス 120cm 折りたたみ 縦ストライプ 住まいスタイル 76408378
WF-120F-4P ミニウッドフェンス 120cm 折りたたみ 縦ストライプ 住まいスタイル 76408378
WF-120F-4P ミニウッドフェンス 120cm 折りたたみ 縦ストライプ 住まいスタイル 76408378

ミニウッドフェンス 120cm 折りたたみ 縦ストライプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個(4枚)
ホワイト
内容量1個(4枚)注文コード76408378品番WF-120F-4P
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

置くだけで空間が仕切れる、木製のミニフェンスです。
自在な形に変えることができ、一人立ちするので
使い勝手抜群です。
お庭に小さなドッグランを作ったり、ペットの
飛び出し防止に使ったり、殺風景なベランダを
オシャレに変身させたり…。
アイデアしだいで、様々な場所にお使いいただけます。
折りたたみフェンス ピケット 間仕切り ウッドフェンス

用途ピケットフェンス:フェンス ウッドフェンス ガーデニング 柵 パーテーション 花壇 囲い 折りたたみ 庭 屋外 幅120 高さ45cmホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1枚/約1210×約15×約440質量(kg)1枚/1.4材質杉材天然木仕上ステイン塗装
注意
※L字型やコの字型、W字型にしてご使用ください。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、
※小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76408353
2023-04-30
用途: お庭のディスプレイ
癒しのガーデニング教室サービス業

目隠ししたいブロック塀にペイントして設置しました。見慣れたお庭が可愛いコーナーになりました!

2022-08-29
用途: 亀脱走防止用の柵として使用
教育・研究機関

見た目はいいのですが、縦・横の木のパーツの固定が甘く、(釘が浅すぎる)使用1か月くらいでバラバラになりました。釘を打ち直しましたが、それでもまた外れたので、木工ボンドで接着して固定しました。最初からボンドなどを併用して固定して欲しかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする