T 天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ) きよまる君(HALVO) 76410234

 

T 天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ) きよまる君(HALVO) 76410234
T 天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ) きよまる君(HALVO) 76410234
T 天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ) きよまる君(HALVO) 76410234
T 天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ) きよまる君(HALVO) 76410234
T 天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ) きよまる君(HALVO) 76410234
T 天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ) きよまる君(HALVO) 76410234
T 天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ) きよまる君(HALVO) 76410234

天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1kg×1袋)注文コード76410234品番T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物質も処理できるため、環境に配慮される多数のユーザー様より支持されております。 1凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 2弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 3形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。

用途
セメント・アルカリ廃水、有機廃水に強いタイプです。1工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など) 2建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理) 3自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水)
添加量目安100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)外観淡褐色(粉末)pH0.1%液中性(約6.5)密度(g/cm3)0.95(かさ)仕様【魚類急性毒性試験】(ヒメダカ)各種試験クリア、【溶媒に対する溶解性】水/有機溶剤に不溶・水中でフロックを形成し凝集沈殿する危険物の類別非危険物
注意
※保管時は高温多湿を避け、水濡れには注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする