LV ENDMILL
アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
3
3
5
6
8
9
12
15
18
24
30
36
50
全長(mm)
50
50
60
75
100
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76410304
品番
883L-AEP 010304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,223
販売価格(税別)
¥
2,930
バスケットに入れる
エンドミルを鏡面に仕上げており、切屑の排出性に優れ、刃先への溶着を軽減します。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
刃径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
4
材質
SMG(超微粒子超硬合金)
刃長(mm)
3
刃数
3枚刃
全長(mm)
50
被削材
アルミニウム合金
ねじれ角(°)
50
表面処理
ノンコート