LV ENDMILL
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1
1
1.5
2
3
5
6
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
7
7
9
12
15
25
30
40
50
65
75
全長(mm)
50
50
60
75
100
150
200
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76411004
品番
662LL-2AW 0102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,950
販売価格(税別)
¥
2,682
バスケットに入れる
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
刃径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
4
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃長(mm)
7
刃数
2枚刃
全長(mm)
50
被削材
アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど
ねじれ角(°)
35
表面処理
ノンコート