662L-2ALW 1002100 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL 76411223

662L-2ALW 1002100 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL 76411223
662L-2ALW 1002100 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL 76411223

樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)25
全長(mm)100
内容量1本注文コード76411223品番662L-2ALW 1002100
在庫数量:残り8点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)アウトレット
¥7,3304,698

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。

刃径(Φmm)10シャンク径(Φmm)10材質MG(超微粒子超硬合金)刃長(mm)25刃数2枚刃全長(mm)100被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする