LV ENDMILL
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
20
3
4
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
45
8
11
13
16
20
25
32
40
45
全長(mm)
150
75
100
150
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76411275
品番
662L-2ALW 2002150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,953
販売価格(税別)
¥
43,594
バスケットに入れる
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃長(mm)
45
刃数
2枚刃
全長(mm)
150
被削材
アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど
ねじれ角(°)
35
表面処理
ノンコート